詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720HE-2

品名 : 13mmx2.0m メジャー(ストッパー付)

故障の少ないスライド式ストッパー

仕様

全長 2m 13mm
目盛 1mm 材質 テープ、バネ:スチール
ケースサイズ 55×52×22(t)mm
JIS1級品
ストッパー付
樹脂ケース
丸型で手にフィットしやすいボディ
追加説明
カタログ価格

470 (税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 126

(2026/07/08 16:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0718ページ
バリエーション一覧
EA720HE-2 13mmx2.0m メジャー(ストッパー付)
EA720HE-3.5 16mmx3.5m メジャー(ストッパー付)
EA720HE-5.5 19mmx5.5m メジャー(ストッパー付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top