品番 : EA720HJ-5.5C
品名 : 25mmx5.5m メジャー(ステンレス製)
テープ、バネ、フック、ネジにステンレス材を使用
仕様
JIS1級品 | |||
全長 | 5.5m | 幅 | 25mm |
---|---|---|---|
カラー | シルバー | ||
テープ、バネ、フック、ネジにステンレス材を使用 | |||
デカクリップ付(50mm幅) | |||
ストッパー付 | |||
パール塗装のコーティングケース | |||
表面シボ加工で滑りにくい |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 42 (2024/05/20 01:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0741ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA720HJ-5.5 19mmx5.5m メジャー(ステンレス製) |
EA720HJ-5.5B 22mmx5.5m メジャー(ステンレス製) |
EA720HJ-5.5C 25mmx5.5m メジャー(ステンレス製) |