詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720HP-20

品名 : 6mmx 2m メジャー(ストッパー/キーリング付)

仕様

メーカー 原度器(PROMART) 型番 06022
全長 2m 6mm
材質 テープ:スチール
バネ:ステンレス
重量 37g
特長 ・JIS1級品
・0点補正移動爪
・キーホルダー付
・ストッパー付
テープを止めたい位置でストップできるのでとても便利です。
追加説明
カタログ価格

905 (税抜)/ 996 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/02/17 23:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0720ページ

代替品

EA720JK-22A
  • 品番

    EA720JK-22A

  • コメント

    違い:メーカー、デザイン

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top