品番 : EA720JK-22A
品名 : 6mmx2.0m メジャー(キーリング付)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | KC-20 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キーコンベ | 全長 | 2m |
| 幅 | 6mm | 重量 | 40g |
| 材質 | バネ:スチール テープ:炭素鋼 ケース:ABS樹脂 |
||
| コンパクトで気軽に持ち歩けるテープメジャー | |||
| 引き出したテープは、指を放すとスムーズに引き込まれます。 | |||
| キーホルダー付き | |||
| ※本製品には通電性がありますので、感電に注意してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/31 14:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0717ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720JK-22A 6mmx2.0m メジャー(キーリング付) |
| EA720JK-23A 6mmx3.0m メジャー(キーリング付) |
ウェブカタログ画像
拡大
