詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720JK-23A

品名 : 6mmx3.0m メジャー(キーリング付)

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 KC-30
商品名 キーコンベ 全長 3m
6mm 材質 バネ:スチール
テープ:炭素鋼
ケース:ABS樹脂
重量 45g
コンパクトで気軽に持ち歩けるスチール製テープメジャー
引き出したテープは、指を放すとスムーズに引き込まれます。
キーホルダー付き
※本製品には通電性がありますので、感電に注意してください。
追加説明
カタログ価格

1,100 (税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/18 00:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0717ページ
バリエーション一覧
EA720JK-22A 6mmx2.0m メジャー(キーリング付)
EA720JK-23A 6mmx3.0m メジャー(キーリング付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top