詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720HP-235

品名 : 16mmx3.5m メジャー(内寸・深さ目盛付)

仕様

メーカー 原度器(PROMART) 型番 IN1635
全長 3.5m 16mm
材質 テープ:スチール
バネ:スチール
重量 152g
特長 ・JIS1級
・455mmピッチ表示付
・0点補正移動爪
・爪飛び防止用ダンパー
・両面、内寸、深さ目盛付
内寸・深さ計測が可能なコンベックス
追加説明
カタログ価格

2,170 (税抜)/ 2,387 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/19 21:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0720ページ

代替品

EA720GA-3
  • 品番

    EA720GA-3

  • コメント

    違い:メーカー、深さ目盛無

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top