詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720HP-7.5

品名 : 25mmx7.5m メジャー(ストッパー/クリップ付)

仕様

メーカー 原度器(PROMART) 型番 GDK2575
全長 7.5m 25mm
材質 テープ:スチール
バネ:ステンレス
重量 385g
特長 ・JIS1級品
・ステンレスばね
・455mmピッチ表示付
・0点補正移動爪
・爪飛び防止用ダンパー
・大型ベルトクリップ
・ストラップ、ストッパー付
追加説明
カタログ価格

4,330 (税抜)/ 4,763 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2025/05/02 05:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0730ページ

代替品

EA720JE-175
  • 品番

    EA720JE-175

  • コメント

    違い:メーカー、デザイン

バリエーション一覧
EA720HP-7.5 25mmx7.5m メジャー(ストッパー/クリップ付)
EA720HP-10 25mmx 10m メジャー(ストッパー/クリップ付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top