品番 : EA720HR-155A
品名 : 19mmx5.5m メジャー(ストッパー・両面目盛付)
仕様
メーカー | 原度器(PROMART) | 型番 | DKN1955S |
---|---|---|---|
全長 | 5.5m | 幅 | 19mm |
材質 | テープ:スチール バネ:ステンレス |
||
JIS1級品(メートル表示のみ) | |||
両面目盛付 | |||
455mmピッチ表示付き | |||
0点補正移動爪 | |||
爪ガード形状ケース | |||
爪飛び防止用ダンパー | |||
大型ベルトクリップ | |||
ストラップ付 | |||
小さく手にフィットし、引っ掛かりの少ない流線ボディで腰袋への収納もラクラクです。 | |||
ストッパー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/19 09:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0745ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720HR-155A 19mmx5.5m メジャー(ストッパー・両面目盛付) |
EA720HR-155B 25mmx5.5m メジャー(ストッパー・両面目盛付) |
拡大