品番 : EA720JF-5.5
品名 : 25mmx5.5m メジャー(マグネット付爪/ホルダー付)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SFGLM25-55BL |
---|---|---|---|
全長 | 5.5m | 幅 | 25mm |
材質 | バネ・テープ:スチール | ||
JIS1級品 | |||
ベルト掛けフック(クイックホルダー式) | |||
455mmピッチマーク付 | |||
0点補正移動爪 | |||
ショックアブソーバー付 | |||
磁石爪仕様 | |||
フックガードバンパー | |||
ストッパー付 | |||
片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付 | |||
落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様 | |||
プロテクター付3点カシメ爪 | |||
樹脂ガードカバー付 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…87 ●サイズ横(mm)…73 ●サイズ奥(mm)…62 ●サイズ重量(g)…340 ●PKサイズ縦(mm)…140 ●PKサイズ横(mm)…127 ●PKサイズ奥(mm)…64 ●PKサイズ重量(g)…370 ●不意の落下を予防します。 ●長さ測定用 ●片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付 ●落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様 ●落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー ●0点補正移動爪 ●ショックアブソーバー付 ●目盛仕様:メートル目盛、JIS1級、両面目盛 ●テープ幅:25mm ●テープ長さ:5.5m ●ヨンゴーゴーピッチ表示付 ●ストラップ付 ●材質・・・テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 ●本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。 |
---|
カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/06/02 06:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0742ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720JF-5.5 25mmx5.5m メジャー(マグネット付爪/ホルダー付) |
EA720JF-7.5 25mmx7.5m メジャー(マグネット付爪/ホルダー付) |