詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720JG-65

品名 : 25mmx6.5m メジャー(ステンレス製)

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 GAGSL25-65
商品名 剛厚Gステン 全長 6.5m
25mm 重量 430g
材質 テープ:SUS420J2
ケース:ABS樹脂
バネ:SUS301
カバー:エラストマー樹脂
規格 JIS1級品
剛厚テープ採用、よれたり、たわんで折れることを抑止します。
爪強度を大幅に向上させた剛厚爪(厚さ1.5mm)採用
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー採用
錆びにくいステンレスバネ採用
ショックアブソーバー付で、テープ引き込み時のショックを吸収します。
0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。
両面目盛で、用途に応じて使い分けたり、裏返しの目盛りを気にせずに測ることができます。
ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き
大型ベルトクリップ付き
追加説明
カタログ価格

7,490 (税抜)/ 8,239 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/06/25 18:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0717ページ
バリエーション一覧
EA720JG-50 25mmx5.0m メジャー(ステンレス製)
EA720JG-65 25mmx6.5m メジャー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。
  • 表面目盛
  • 裏面目盛

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top