品番 : EA720JG-7.5
品名 : 25mmx7.5m メジャー(ステンレス製)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | GSL2575BL |
---|---|---|---|
全長 | 7.5m | 幅 | 25mm |
材質 | バネ:SUS301、テープ:SUS420J2 | 重量 | 425g |
用途 | 水周り作業に最適 ステンレステープ・バネ仕様型枠、海岸、土木、石材などでの作業に最適です | ||
JIS1級品 | |||
両面目盛付 | |||
ベルト掛け付 | |||
0点補正移動爪 | |||
フックガードバンパー | |||
455mmピッチマーク付 | |||
ショックアブソーバー付 | |||
樹脂ガードカバー付 | |||
テープ・バネ・ネジにサビにくいステンレスを採用 | |||
落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様 | |||
ストラップ付 | |||
爪飛び防止用プロテクター付 | |||
ABS樹脂材質ケース | |||
水・錆に強い | |||
ホワイトポリエステル樹脂塗料の焼き塗装 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…84 ●サイズ横(mm)…83 ●サイズ奥(mm)…48 ●サイズ重量(g)…436 ●PKサイズ縦(mm)…130 ●PKサイズ横(mm)…120 ●PKサイズ奥(mm)…50 ●PKサイズ重量(g)…464 ●水周り作業に最適 ステンレステープ・バネ仕様型枠、海岸、土木、石材などでの作業に最適です ●長さ測定用 ●テープ・バネ・ネジにサビにくいステンレスを採用 ●落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様 ●落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー ●0点補正移動爪 ●ショックアブソーバー付 ●目盛仕様:メートル目盛、JIS1級、両面目盛 ●テープ幅:25mm ●テープ長さ:7.5m ●ヨンゴーゴーピッチ表示付 ●ストラップ付 ●材質・・・テープ:SUS420J2、バネ:SUS301、ケース:ABS樹脂●本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。 |
---|
カタログ価格 |
6,470 円(税抜)/ 7,117 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/02 04:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0727ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720JG-5.5A 19mmx5.5m メジャー(ステンレス製) |
EA720JG-5.5B 22mmx5.5m メジャー(ステンレス製) |
EA720JG-5.5C 25mmx5.5m メジャー(ステンレス製) |
EA720JG-7.5 25mmx7.5m メジャー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)