詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720JJ-350S

品名 : 25mmx5.0m メジャー(ストロングテープ/ホルダ-付)

カタログ訂正

25/11/12 JIS1級品ではありません(No.56、57 1253)

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 SFG7LM2550S
全長 5m 25mm
重量 358g 対応ベルト 幅:60mm以内
厚さ:5.5mm以内
材質 バネ・テープ:スチールSK85(旧SK5)
ケース:ABS樹脂
カバー:エラストマー樹脂
尺相当目盛(165/33m)・両面目盛
剛厚テープ採用、よれたり、たわんで折れることを抑止します。
強力ネオジ磁石(保持力900g)付き剛厚爪採用
片手で簡単脱着できる落下防止用ベルトホルダー付き
衝撃吸収力に優れたアーマードケース
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー
0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。
ショックアブソーバー付で、テープ引き込み時のショックを吸収します。
ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き
爪飛び防止用プロテクター付き
落下防止ストラップ付き
追加説明
カタログ価格

4,630 (税抜)/ 5,093 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/18 18:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0716ページ
バリエーション一覧
EA720JJ-350 25mmx5.0m メジャー(ストロングテープ・ホルダー付)
EA720JJ-350S 25mmx5.0m メジャー(ストロングテープ/ホルダ-付)
EA720JJ-365 25mmx6.5m メジャー(ストロングテープ・ホルダー付)
ウェブカタログ画像
  • 両面目盛

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top