詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720JN-2

品名 : [EA720JD-455・JN-555・575用] セーフティーロープ

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 AZS-ROP
ロープ寸法 自然長(ナスカン含む):420mm
最大伸長(ナスカン含む):1500mm
ロープ線径 φ3.2mm(ポリウレタン樹脂)
芯径 φ0.8mm 材質 ロープ芯材:特殊樹脂ベクトラン
EA720JN-555・-575用セーフティーロープ
高強度特殊繊維芯安全ロープ
メジャーの落下事故を防ぐために使用します。
追加説明
カタログ価格

1,920 (税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/04 00:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0717ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top