品番 : EA720JN-555
品名 : 25mmx5.5m メジャー(ホルダー・安全ロープ付)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | CAZ4M2555 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安全コンベ | 全長 | 5.5m |
| 幅 | 25mm | 重量 | 397g |
| 対応ベルト | 幅:60mm以内 厚さ:5.5mm以内 |
材質 | バネ・テープ:スチール ケース:ABS樹脂 ケース:エラストマー樹脂 |
| 規格 | JIS1級品 | ||
| 落下予防セフホルダーと落下防止対応ストラップ装備で落下事故を予防します。 | |||
| ネオジム磁石(260mT)付爪採用、鉄骨・鉄板にもぴたり密着できます。 | |||
| 衝撃吸収力に優れたバンパー付アーマードケース | |||
| 落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー | |||
| ショックアブソーバー付で、テープ引き込み時のショックを吸収します。 | |||
| 0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。 | |||
| 両面目盛で、用途に応じて使い分けたり、裏返しの目盛りを気にせずに測ることができます。 | |||
| ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き | |||
| 爪飛び防止用プロテクター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,470 円(税抜)/ 7,117 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/07 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0717ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720JN-555 25mmx5.5m メジャー(ホルダー・安全ロープ付) |
| EA720JN-575 25mmx7.5m メジャー(ホルダー・安全ロープ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA720JN-1 : [EA720JD-455・JN-555・575用] ベルトホルダー |
| 部品 | EA720JN-2 : [EA720JD-455・JN-555・575用] セーフティーロープ |
ウェブカタログ画像
拡大
