品番 : EA720JN-375
品名 : 25mmx7.5m メジャー(マグネット/ホルダー付)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | CWM3S2575 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | G3ゴールド | 全長 | 7.5m |
| 幅 | 25mm | 重量 | 520g |
| 対応ベルト | 幅:60mm以内 厚さ:5.5mm以内 |
材質 | バネ・テープ:スチール ケース:ABS樹脂 カバー:エラストマー樹脂 |
| 規格 | JIS1級品 | ||
| 本体と爪に「ダブルマグ」装備なので、1人でのピッチ出しが出来ます。 | |||
| 強力ネオジ磁石を爪に装着、鉄骨・鉄板にもぴたり密着できます。 | |||
| 片手で簡単脱着できる落下防止用ベルトホルダー付き | |||
| 落下時の衝撃から守るアーマードケース | |||
| 落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー | |||
| ショックアブソーバー付で、テープ引き込み時のショックを吸収します。 | |||
| 0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。 | |||
| 両面目盛で、用途に応じて使い分けたり、裏返しの目盛りを気にせずに測ることができます。 | |||
| ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き | |||
| 爪飛び防止用プロテクター付き | |||
| 落下防止ストラップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,320 円(税抜)/ 6,952 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/25 20:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0716ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720JN-355 25mmx5.5m メジャー(マグネット/ホルダー付) |
| EA720JN-375 25mmx7.5m メジャー(マグネット/ホルダー付) |
