詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720JN-455S

品名 : 25mmx5.5m メジャー(尺相当/ホルダー付)

カタログ訂正

25/11/12 JIS1級品ではありません(No.56、57 1253)

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 SFG3GL2555SBL
商品名 G3ゴールド 全長 5.5m
25mm 重量 348g
対応ベルト 幅:60mm以内
厚さ:5.5mm以内
材質 バネ・テープ:スチール
ケース:ABS樹脂
カバー:エラストマー樹脂
尺相当目盛付(182/33m)
片手で簡単脱着できる落下防止用ベルトホルダー付き
硬く曲がりにくい焼き爪
衝撃吸収力に優れたバンパー付アーマードケース
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー
ショックアブソーバー付で、テープ引き込み時のショックを吸収します。
0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。
両面目盛で、用途に応じて使い分けたり、裏返しの目盛りを気にせずに測ることができます。
ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き
爪飛び防止用プロテクター付き
落下防止ストラップ付き
追加説明
カタログ価格

4,400 (税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/01 12:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0716ページ
バリエーション一覧
EA720JN-455 25mmx5.5m メジャー(ホルダー付)
EA720JN-455S 25mmx5.5m メジャー(尺相当/ホルダー付)
EA720JN-475 25mmx7.5m メジャー(ホルダー付)
ウェブカタログ画像
  • 表・裏同じです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top