品番 : EA720JN-5.5
品名 : 25mmx5.5m メジャー(ホルダー付)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SFG3GLM25-55BL |
---|---|---|---|
全長 | 5.5m | 幅 | 25mm |
重量 | 380g | 材質 | バネ・テープ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 |
対応ベルト | 幅:60mm以内 厚さ:5.5mm以内 |
||
JIS1級品 | |||
両面目盛付 | |||
455mmピッチスタッドマーク付 | |||
0点補正移動爪 | |||
爪飛び防止用プロテクター付 | |||
ネオジ磁石(保持力:約900g)付爪 | |||
フックガードバンパー | |||
ショックアブソーバー付 | |||
衝撃吸収力に優れたバンパー付アーマードケース | |||
ストラップ付 | |||
ストッパー付 | |||
片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…88 ●サイズ横(mm)…72 ●サイズ奥(mm)…64 ●サイズ重量(g)…352 ●PKサイズ縦(mm)…130 ●PKサイズ横(mm)…115 ●PKサイズ奥(mm)…60 ●PKサイズ重量(g)…384 ●不意の落下を予防します ●長さ測定用 ●片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付 ●落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー ●0点補正移動爪 ●ショックアブソーバー付 ●目盛仕様:メートル目盛、JIS1級 ●テープ幅:25mm ●テープ長さ:5.5m ●ヨンゴーゴーピッチ表示付 ●ストラップ付 ●材質・・・テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂●本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。 |
---|
カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/02 15:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0726ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720JN-5.5 25mmx5.5m メジャー(ホルダー付) |
EA720JN-7.5 25mmx7.5m メジャー(ホルダー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)