品番 : EA720JP-155B
品名 : 19mmx5.5m メジャー
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | L19-55BL |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ロック | 全長 | 5.5m |
| 幅 | 19mm | 重量 | 230g |
| 材質 | バネ・テープ:スチール ケース:ABS樹脂 |
規格 | JIS1級品 |
| テープを固定できるロックタイプ | |||
| ショックアブソーバー付で、テープ引き込み時のショックを吸収します。 | |||
| 0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。 | |||
| ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き | |||
| 爪飛び防止用プロテクター付き | |||
| 紛失防止や持ち運びに便利なストラップ・大型ベルトクリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/30 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0716ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720JP-120 13mmx2.0m メジャー |
| EA720JP-135A 16mmx3.5m メジャー |
| EA720JP-135B 19mmx3.5m メジャー |
| EA720JP-155A 16mmx5.5m メジャー |
| EA720JP-155B 19mmx5.5m メジャー |
ウェブカタログ画像
拡大
