品番 : EA720JR-5
品名 : 13mmx5.0m メジャー(スチールテープ/粘着付)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | PIT-50BL |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ピットメジャー | 全長 | 5m |
| 幅 | 13mm | 厚み | 0.3mm(粘着テープ含む) |
| 重量 | 78g | 材質 | スチール |
| 粘着タイプ | |||
| ツーバイフォー・パネル工法・プレハブ工法に使える455mmピッチ表示付き | |||
| テープの先端の穴に釘を打ち込んで仮止めができます。 | |||
| ハサミで切ることができます。 | |||
| テープの裏紙をはがしてテープを貼り付けてご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0720ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720JR-1 13mmx1.0m メジャー(スチールテープ/粘着付) |
| EA720JR-2 13mmx2.0m メジャー(スチールテープ/粘着付) |
| EA720JR-5 13mmx5.0m メジャー(スチールテープ/粘着付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
