品番 : EA720JS-10
品名 : 13mmx 10m 巻尺(ファイバーグラステープ)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | YNS-10BL |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シムロンS | 用途 | 一般測定・道路・鉄道・電気工事用 |
| 全長 | 10m | 幅 | 13mm |
| テープ厚み | 0.55mm | 標準張力 | 20N |
| 目盛 | 表(白):2mm 裏(黄):5mm |
重量 | 190g |
| 材質 | テープ:ガラス繊維 ケース:ABS樹脂 |
規格 | JIS1級品 |
| 表・裏面に違い目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。 | |||
| 表・裏面に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。 | |||
| ガラス繊維製で、絶縁性・耐薬品性に優れています。 | |||
| 柔軟性に優れているガラス繊維テープで、車に踏まれても折れません。 | |||
| メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付き | |||
| 切れにくい0点補強が施されています。 | |||
| 水洗い可能 | |||
| ※完全な絶縁ではありませんので、ご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/30 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0714ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720JS-10 13mmx 10m 巻尺(ファイバーグラステープ) |
| EA720JS-20 13mmx 20m 巻尺(ファイバーグラステープ) |
