詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720JV-100

品名 : 13mmx100m 巻尺(ファイバーグラステープ)

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 YSR-100
商品名 シムロンR 用途 一般測定・道路・鉄道・電気工事用
全長 100m 13mm
テープ厚み 0.55mm 標準張力 20N
目盛 表(白):2mm
裏(黄):5mm
重量 1405g
材質 テープ:ガラス繊維
ケース:ABS
規格 JIS1級品
表・面に違い目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。
表・面に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。
ガラス繊維製で、絶縁性・耐薬品性に優れています。
柔軟性に優れているガラス繊維テープで、車に踏まれても折れません。
軽くて丈夫な樹脂ケースで持ち運びに便利です。
折れにくい0点補強が施されています。
メール毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付き
空転防止機構付き
水洗い可能
追加説明
カタログ価格

18,100 (税抜)/ 19,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/08 23:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0714ページ
バリエーション一覧
EA720JV-30 13mmx 30m 巻尺(ファイバーグラステープ)
EA720JV-50 13mmx 50m 巻尺(ファイバーグラステープ)
EA720JV-100 13mmx100m 巻尺(ファイバーグラステープ)
ウェブカタログ画像
  • 表面目盛
  • 裏面目盛
  • 測定開始位置A

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top