品番 : EA720KB-120
品名 : 10mmx 20m 巻尺(スチールテープ)
仕様
| 全長 | 20m | 幅 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 測定開始位置 | B | 精度 | ±4.3㎜ |
| 材質 | テープ:スチール(ホワイトエナメルコーティング)、バネ:スチール | サイズ | 100x100x20㎜ |
| 最小目盛 | 1㎜ | ||
| 耐衝撃性プラスチックケース | |||
| ストラップ付 | |||
| 巻取りレバー付 | |||
| 巻取りレバーは収納式の為、ポケットに引っ掛からず持ち運びに便利です。 | |||
| 可読性に優れています。 | |||
| 摩耗保護のコーティングが施されています。 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,930 円(税抜)/ 7,623 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 02:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0714ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720KB-110 10mmx 10m 巻尺(スチールテープ) |
| EA720KB-120 10mmx 20m 巻尺(スチールテープ) |
| EA720KB-130 10mmx 30m 巻尺(スチールテープ) |
ウェブカタログ画像
拡大
