品番 : EA720KD-2
品名 : 12mmx 50m 巻尺(ファイバーグラステープ)
仕様
| 全長 | 50m | 幅 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 最小目盛 | 表:2mm、裏:5mm | 材質 | テープ:ガラス繊維 ボディ:ABS樹脂 |
| 測定開始位置 | A | テープ厚 | 0.5mm |
| JIS1級品 | |||
| ツートンカラー両面テープ | |||
| 3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載。 | |||
| 伸び・縮みに強いガラス繊維製巻き尺です。 | |||
| 強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。 | |||
| テープの先端はショックアブソーバー付きで巻き取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。 | |||
| テープは両面目盛で表は白色地、裏は黄色地だから読み間違いにくく、早く読み取ることができます。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,270 円(税抜)/ 9,097 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/07/06 15:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0714ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720KD-2 12mmx 50m 巻尺(ファイバーグラステープ) |
| EA720KD-3 12mmx100m 巻尺(ファイバーグラステープ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA720KD-7 : [EA720KD-2用] 替テープ |
| 部品 | EA720KD-12 : [EA720KD-2用] 替ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
