詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720KE-1

品名 : 19mmx1.1m メジャー

仕様

メーカー 新潟精機 型番 SMT-100GY
全長 1.1m 19㎜
目盛間隔 1㎜ 目盛種類 両面cm目盛
ピッチ 上下段1㎜ 本体幅 77㎜
本体高さ 47㎜ 奥行 46㎜
許容差 ±(0.2+0.1L)㎜ 重量 約35g
カラー グレー テープ ナイロンコーティング
マグネット 材質 スライダー:ポリカーボネート
テープ:SK4
磁石:ネオジム磁石
用途 建築現場での寸法測定、記録写真用に 注意 L=m単位の測定長さ(端数切上)
JIS1級品
本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。
視認性の高い「快段目盛」を両面に採用
スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋写真撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能となります。
マグネット付きでスチールへの吸着が可能
スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。
10cm単位で紅白に配色することで、視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。
1㎜単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2㎜点目盛です。
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/28 08:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0720ページ

代替品

EA720KE-2
  • 品番

    EA720KE-2

  • コメント

    全長:2.1m

バリエーション一覧
EA720KE-1 19mmx1.1m メジャー
EA720KE-2 19mmx2.1m メジャー
ウェブカタログ画像
画像はEA720KE-2です。
  • 画像はEA720KE-2です。
  • ※商品の色はグレーです。

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top