品番 : EA720LT-30
品名 : 13mmx 30m 巻尺(スティールテープ)
人間工学に基づいたフレーム形状です。(硬質プラスチックフレームの為、軽量)
仕様
| 全長 | 30m | 幅 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 精度 | ±6.3㎜ | 材質 | ボディ:ABS樹脂 テープ:スチール |
| 測定開始位置 | B | 商品サイズ | 270×110mm |
| 重量 | 750g | 最小単位 | 1mm |
| ハンドルを左右に付け換えできます。 | |||
| 計量で耐衝撃性の壊れにくいサイドフレーム | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,710 円(税抜)/ 9,581 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/05/03 23:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0714ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720LT-30 13mmx 30m 巻尺(スティールテープ) |
| EA720LT-50 13mmx 50m 巻尺(スティールテープ) |
ウェブカタログ画像
拡大

