詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720M-12A

品名 : 12m メジャーポール(伸縮式)

仕様

メーカー 宣真工業 型番 212-12
全長 12m 精度 ±0.2%
(但し、使用上の誤差は発生します。)
収納サイズ 1.42m 重量 2.8kg
材質 グラスファイバー製
トラック・積み荷の高さ、陸橋の高さ道路の法面の長さ測定、トンネルの入口の高さ測定、樹木の高さ測定、道路工事の設計(積算)、ボイラーの内径測定、テントカンバンの高さ測定に
先端を引っ掛けて使用します
ケース付き
追加説明
カタログ価格

51,100 (税抜)/ 56,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/06 07:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0713ページ
バリエーション一覧
EA720M-6 6.0m メジャーポール(伸縮式)
EA720M-12A 12m メジャーポール(伸縮式)
ウェブカタログ画像
  • ケース付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top