詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720M-22

品名 : 12.0m メジャーポール(伸縮式/成績書付)

仕様

メーカー 宣真工業 型番 MP-12
用途 ・トラック、積み荷の高さ
・陸橋の高さ・道路の法面の長さ測定
・トンネルの入口の高さ測定
・樹木の高さ測定
・道路工事の設計(積算)
・ボイラーの内径測定
・テント・カンバンの高さ測定
全長 12m
収納サイズ 1.42m 重量 2.8kg
目盛 1mm 外形寸法 14~41mm
耐電圧試験 乾燥 最高電圧 AC161kv
精度 ±0.2%
(但し、使用上の誤差は発生します。)
材質 グラスファイバー
絶縁巻き尺テープ内蔵によりポールを伸びた分だけ数値が変動、より正確に測定が可能
先端金具は取り換え式
先端を引っ掛けて使用します
グラスファイバー製
耐電圧試験成績書付き
ケース付き
追加説明
カタログ価格

75,600 円(税抜)/ 83,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 14:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA720M-18 8.0m メジャーポール(伸縮式/成績書付)
EA720M-22 12.0m メジャーポール(伸縮式/成績書付)
ウェブカタログ画像
  • 先端金具は取り換え式

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top