品番 : EA720MA-21
品名 : 60mm 測量テープリールスタンド(3-10m用)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | 60S |
|---|---|---|---|
| 適応サイズ | 3・5・10m | 重量 | 700g |
| サイズ | 170(W)×160(D)×260(H)mm | ||
| 60mm巾専用 | |||
| 収納性抜群、テープの巻取りもスムーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,670 円(税抜)/ 6,237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0710ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720MA-21 60mm 測量テープリールスタンド(3-10m用) |
| EA720MA-22 60mm 測量テープリールスタンド(20-30m用) |

