詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720MA-22A

品名 : 60mm 測量テープリールスタンド(30m用)

仕様

メーカー ムラテックKDS 型番 RWC60L
適応サイズ 30m サイズ 212(W)×263(D)×247(H)mm
重量 1220g
60mm巾専用
テープ接続部は着脱機能付き。使用時は外れず取外しはワンタッチ
ハンドルは大型のツマミで回しやすく、使わないときは収納可能
ツマミを収納すれば縦にも横にも積み重ね可能
収納性抜群、テープの巻取りもスムーズ
追加説明
カタログ価格

9,230 円(税抜)/ 10,153 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/08 13:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA720MA-21A 60mm 測量テープリールスタンド(3-20m用)
EA720MA-22A 60mm 測量テープリールスタンド(30m用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top