詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720MB-5A

品名 : 0.38-5m スーパーメジャー

仕様

メーカー 宣真工業 型番 130-5
最高電圧 AC287.5kV 全長 5m
収納サイズ 38cm 目盛間隔 1mm
継本数 15本 継管外径寸法 最小:φ13m
最大:φ35mm
材質 グラスファイバー製 重量 440g
付属品 ケース
高度の絶縁体
先端部は押し当てても引っ掛けても測定できる可動式
送・配電・発変電所、電車線路内などの活線近接箇所の電気工事、土木工事現場に
コンパクト収納なので携帯に便利
柱上・バケット車内での作業に最適
直立性に優れ、作業性が抜群
追加説明
カタログ価格

35,200 円(税抜)/ 38,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/11 19:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0713ページ
バリエーション一覧
EA720MB-5A 0.38-5m スーパーメジャー
EA720MB-8A 0.58-8m スーパーメジャー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 収納時
  • 直立性に優れ、作業性が抜群

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top