詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720MD-5

品名 : 5m 測量ロッド

仕様

メーカー 宣真工業 型番 205-5
全長 5m 収納サイズ 1.3m
重量 1.32kg 継本数 5本
材質 グラスファイバー製
高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全
軽くてコンパクトな伸縮式ロッドで、携帯に便利
山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮
ジョイント部分は確実なピンロック式
<表面>
大型数字幅広タイプなので見やすく便利!
遠距離測定に最適(目盛り単位:5mm)
1m間隔での黄白表示なので見やすさ抜群!
<裏面>
逆目盛測定桿としてご使用できます。
ロッドの先端が0基準になります(目盛り単位:1mm)
使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。
持ちやすい楕円タイプ
金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材
温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。
海水等に強く錆等の耐蝕性に優れています。
使用上の注意事項
1.常に、定められた使用目的以外のご使用は避けて下さい。
 特に、ケーブルの様な導電性の部品と一緒に使用しないで下さい。
2.常に、定められた作業手順と安全手順に従ってご使用下さい。
 特に、強風下における使用や雨天でのご使用はしないで下さい。
3.常に、ご使用前に清浄にし乾燥した状態を保持しておき、正常に機能させるようにしておいて下さい。特に、送配電線の近くでご使用になる場合は、必ず、このロッドを清浄にし乾燥した状態を保持して下さい
4.常に、ご使用後は清浄にし、乾燥した状態を保持して、湿気に触れないように乾燥した場所で保管して下さい
追加説明
カタログ価格

19,700 (税抜)/ 21,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/05/23 04:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0709ページ
バリエーション一覧
EA720MD-3 3m 測量ロッド
EA720MD-5 5m 測量ロッド
EA720MD-7 7m 測量ロッド
ウェブカタログ画像
  • 【裏面】
  • 【表面】
  • (継管外径寸法表)A:42・45・48・51・54mm、B:22・25・28・31・34mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top