品番 : EA720ME-100
品名 : 50cm 測量ロッド(アルミ製/伸縮ポール付)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 76937 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 2m(2段) | 収納サイズ | 1.26m |
| 重量(kg) | 0.785 | 材質 | 【ポール アルミ製 2m2段】 本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、鉄 ジョイント:ナイロン樹脂 【標尺 アルミ製 50cm巾 60cm】 本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂 【標尺取付部】 本体:鉄(クロムめっき)、ポリアセタール樹脂 【ボールジョイント部】 本体:アルミ/ノブボルト:ポリプロピレン樹脂、炭素鋼 |
| 目盛 | 1mm | 対応標尺 | 長さ50cm以下 |
| 標尺サイズ | 500×60×6mm | 用途 | ・高所の現場記録や写真撮影に。 ・1人作業や省力化に。 |
| ポールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。 | |||
| 標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。 | |||
| ポールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。 | |||
| ポールは伸縮式のためコンパクトにでき、携帯しやすい設計です。 | |||
| 金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/02 14:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0709ページ | ||||
