詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720ME-121

品名 : 60mm幅用 標尺スタンド・ピンポールセット

仕様

メーカー シンワ測定 型番 76095
セット内容 ・標尺スタンド(クロス・指示機能)×2個
・ピンボール(スチール製/30cmφ6)×2本
※標尺は付属していません。
サイズ スタンド:95×41×44mm
ピンポール:400×56×6mm
重量 スタンド:45g
ピンポール:102g
材質 スタンド:ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
ピンポール:鉄
用途 ・出来形検測に。
・現場記録写真撮影に。
・1人作業や省力化に。
標尺:6mm厚さ、60mm幅用
ピンポール:φ6mm用
スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。
標尺を手で支えなくても自立させることができます。
ピンホールを使用することで、標尺を安定して自立させることができます。
横ピンホール穴にピンホールを通して測定物の高さ指示ができます。
標尺横置き溝に標尺を置くことで簡易的に縦横測定することも可能です。
ピンホールと共に標尺に取り付けたまま収納・持ち運ぶことができます。
追加説明
カタログ価格

2,830 (税抜)/ 3,113 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/19 16:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0709ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top