品番 : EA720ME-32
品名 : 25mmx2m ポケット型検測ロッド(目盛付)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | MN25-02C |
|---|---|---|---|
| 表面 | ミリ単位目盛 | 裏面 | 紅白ポール目盛 |
| 全長 | 2m | 幅 | 25mm |
| 先端 | 下爪のみ | 重量 | 111g |
| ケース材質 | ABS樹脂 | ||
| テープを引き抜いて使える、携帯に便利なポケット型標尺 | |||
| 精度JIS1級相当(表面はmm単位) | |||
| テープをケースから抜き取り、単体でのご使用も可能です。作業終了後はケースにご収納ください。テープの引き出し、収納は簡単です。 | |||
| テープの収納は手動式 | |||
| 校正証明書、検査書の発行不可 | |||
| サビ・耐磨耗性・耐水性に優れたナイロンコート製の目盛テープを使用していますので、水洗いできます。 | |||
| 撮影時に乱反射しない特殊加工テープに施しています。 | |||
| ケースの上部と下部には、測定値を示すマークが付いていますので、撮影時に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/08 22:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0709ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720ME-31 25mmx2m ポケット型検測ロッド |
| EA720ME-32 25mmx2m ポケット型検測ロッド(目盛付) |
