品番 : EA720ME-42
品名 : 60・64mm幅ロッド用 (赤/黄ポイントクリップ/4個入)
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | PK-1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標などに | カラー | 赤・黄 |
| 重量 | 13g/個 | 入数 | 4個入り |
| 60・64mm幅用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0709ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720ME-42 60・64mm幅ロッド用 (赤/黄ポイントクリップ/4個入) |
| EA720ME-43 60・64mm幅ロッド用(緑/オレンジ・ポイントクリッフ/4個入 |
| EA720ME-44 60・64mm幅ロッド用 (赤/黄ポイントクリップ/4個入) |
ウェブカタログ画像
拡大
