詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720ME-45

品名 : 60mm幅用 標尺スタンド(鉄筋用/2個)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 76820
サイズ 120×36×14mm 重量 40g
材質 本体:ポリカーボネート樹脂
磁石:ネオジム
バネ:ステンレス
入数 2個
対応標尺・テープ 巾60mm 用途 ・現場記録写真撮影に。 
・出来形検測、配筋検査に。
・標尺やロッドテープを鉄筋に固定したい時に。
大型ネオジム磁石で鉄筋にしっかりと固定します。
ロッドテープを取り付けるためのクリップがついています。
設置位置がずれにくい強力なネオジム磁石を使用しています。
クリップ式なので標尺の付け外しが簡単にできます。
追加説明
カタログ価格

3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/04 03:27現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 0709ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top