品番 : EA720ME-53
品名 : 100-180cm 測量ロッド(アルミ製/横型)
仕様
メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | IV-180 |
---|---|---|---|
全長 | 180cm | 収納サイズ | 100cm |
材質 | アルミ | 重量(g) | 954 |
ロッド幅 | 64mm | 厚さ | 13mm |
引き出し部ロッド幅 | 53mm | 引き出し部厚さ | 8.2mm |
斜めにカットされたロッドの両端が狭い場所での測定を可能にしました。 | |||
伸縮式の内・外段をそれぞれ黄色の色別表示、その境目で測定値を読み取ることが出来ます。 | |||
クロスロッド金具(FK型)との組み合わせでクロス標尺としても使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,520 円(税抜)/ 9,372 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 17:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0718ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720ME-51 40- 60cm 測量ロッド(アルミ製/横型) |
EA720ME-52 60-100cm 測量ロッド(アルミ製/横型) |
EA720ME-53 100-180cm 測量ロッド(アルミ製/横型) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA720ME-52です