詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720ME-57

品名 : 2m(100cm折) 測量ロッド(アルミ製)

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 LR-22
全長 200cm 収納サイズ 100cm
材質 アルミ 重量(kg) 1.3
ロッド幅 64mm 厚さ 13mm
収納に便利な二ツ折アルミ製標尺
スチール折れ金具付で、使いやすく丈夫です。
ニューアルロッドとの組み合わせでクロス標尺としても使用可能。
追加説明
カタログ価格

9,240 (税抜)/ 10,164 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/18 17:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0718ページ
バリエーション一覧
EA720ME-56 1m( 50cm折) 測量ロッド(アルミ製)
EA720ME-57 2m(100cm折) 測量ロッド(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA720ME-56です
  • ※画像はEA720ME-56です
  • 折りたたみ時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top