品番 : EA720ME-86
品名 : ジョイント金具(ステンレス製)
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | H型 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ジョイント金具 | サイズ | 170×60×2.8 |
| 重量(kg) | 0.135 | 材質 | ステンレス |
| ロッドを延長する際にご使用下さい。 | |||
| ペンチでエンドキャップを抜き取り、ジョイント金具を差し込むことで使用可能です。 | |||
| エンドキャップが付いていないロッドとジョイント金具のエッジは鋭い形状の為、取り扱いにご注意ください。 | |||
| ご使用の際はケガ防止の為、必ず軍手を着用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,240 円(税抜)/ 3,564 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/05 06:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0708ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA720ME-81 : 1m 測量ロッド(継ぎ足し用/白始まり) |
| 本体 | EA720ME-82 : 1m 測量ロッド(継ぎ足し用/赤始まり) |
ウェブカタログ画像
拡大
