品番 : EA720ME-82
品名 : 1m 測量ロッド(継ぎ足し用/赤始まり)
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | P-100R |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 測量ロッド継ぎ足し用(赤始まり) | 全長(cm) | 100 |
| 重量(kg) | 0.36 | 材質 | アルミ |
| ロッド幅 | 60cm | 厚さ | 6mm |
| 延長時はジョイント金具(EA720ME-86)と共にご使用ください。 | |||
| ジョイント金具(EA720ME-86)と組み合わせてロッドを継ぎ足すことで広い現場できれいに撮影することが可能。 | |||
| ジョイント金具(EA720ME-86)を使用すると、縦使用時3m、横使用時6mまで延長可能。 | |||
| ご使用の際はケガ防止の為、必ず軍手を着用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/21 10:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0708ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720ME-81 1m 測量ロッド(継ぎ足し用/白始まり) |
| EA720ME-82 1m 測量ロッド(継ぎ足し用/赤始まり) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA720ME-86 : ジョイント金具(ステンレス製) |
| オプション | EA720ME-87 : ジョイント式測量ロッド用シール(9種) |
ウェブカタログ画像
拡大
