詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720ME-91

品名 : 3m/3段 測定ロッド(アルミ製・反射)

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 RFC-33
全長 3m(3段) 収納サイズ 1146mm
重量(kg) 0.95 材質 アルミ
目盛 5㎜/10㎜直読数字(裏面:目盛無)
横断測量に最適な反射シート付きアルミロッド
1m毎の赤色表示
ボタン保護シール付
専用ケース付
高低差の測定のみならず、測距も出来ることで、大幅な作業性のアップが可能になります。
シート面が1m毎にイエロー/シルバーなので、見やすい。
基準となるプリズムから他のプリズムまでの距離・水平距離・高低差を連続して測定可能。
※測距する場合は機械をレフシートモード等でご使用ください。
追加説明
カタログ価格

36,300 円(税抜)/ 39,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 01:52現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0709ページ
バリエーション一覧
EA720ME-91 3m/3段 測定ロッド(アルミ製・反射)
EA720ME-92 5m/4段 測定ロッド(アルミ製・反射)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top