詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720MF-24

品名 : 3.0m 測量用伸縮ポール

仕様

メーカー 宣真工業 型番 102-3
全長 3m 収納サイズ 0.74m
重量 590g 継本数 6本
継管最小径 φ17mm 継管最大径 φ32mm
材質 ポール:グラスファイバー
ジョイント:ゴム
20cm間隔での赤白表示
コンパクト収納なので携帯に便利
ゴムロック式
高度な絶縁体
追加説明
カタログ価格

12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/20 09:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0710ページ
バリエーション一覧
EA720MF-22 2.0m 測量用伸縮ポール
EA720MF-24 3.0m 測量用伸縮ポール
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top