品番 : EA720MF-52
品名 : 50cm ピンボール(P型)
壁際にぴったり当たる
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77683 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 0.5m | 入数 | 1本 |
| 本体サイズ | 600×50×6mm | 重量(g) | 160 |
| 材質 | 鉄 | 直径 | φ6mm |
| 用途 | ・測点での位置、方向指示に。 ・厚さ測定、材料検測に。 |
||
| パターンは5cmピッチです。 | |||
| P型になっている為、壁際で使用できます。 | |||
| ピンポールをへりに引っ掛けることができます。 | |||
| 焼付塗装の為、色落ちしにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/02 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0709ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720MF-51 30cm ピンボール(P型) |
| EA720MF-52 50cm ピンボール(P型) |
ウェブカタログ画像
拡大
