品番 : EA720WA-10S
品名 : 75x150mm シルバー曲尺(併用目盛)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 10037 |
|---|---|---|---|
| 測定目盛(表) | (外)15×7.5cm (内)10×7cm |
測定目盛(裏) | (外)5寸×2.5寸 (内)3寸×2寸 |
| サイズ | 160(80)×15×1.0(t)mm | 重量 | 26g |
| 材質 | ステンレス | 直角度 | 100mmにつき0.1mm以下 |
| 長さの許容差 | ±0.2mm | 最小目盛 | 表:1mm 裏:5厘 |
| 用途 | ・直角・長さ測定、ケガキ作業に ・鉛筆を使用した墨付け作業に |
角部形状 | 同厚 |
| 竿部断面 | 平 | ||
| 併用目盛(表面:メートル目盛/裏面:尺相当目盛) | |||
| 竿・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。 | |||
| 外側基点の内目盛が付いています。 | |||
| 熱処理により適度な弾性を持たせています。 | |||
| ステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 | |||
| 校正証明書(一般)発行可能 | |||
| 1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/17 23:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0721ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720WA-10 75x150mm シルバー曲尺 |
| EA720WA-10S 75x150mm シルバー曲尺(併用目盛) |
ウェブカタログ画像
拡大
表
