詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720WA-11A

品名 : 150x300mm シルバー曲尺

仕様

メーカー シンワ測定 型番 10027
測定目盛 表:30×15cm
裏:1尺×5寸
サイズ 320(160)×15×1.4(t)mm
重量 60g 材質 ステンレス
直角度 100mmにつき0.1mm以下 長さの許容差 ±0.2mm
最小目盛 表:1mm
裏:5厘
用途 ・直角・長さ測定、ケガキ作業に
・鉛筆を使用した墨付け作業に
角部形状 角厚 竿部断面 溝付
併用目盛(表面:メートル目盛/裏面:尺相当目盛)
赤数字入
十二支付
角部が厚いことで直角度を保ち、しならせた時に角部が当てやすい形状です。
墨つけの際に墨がにじまず、指で押さえやすい溝付形状になっています。
読み取りやすい大きな目盛数字となっています。
焼入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
ステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
校正証明書(一般)発行可能
1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,930 (税抜)/ 5,423 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/15 07:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0731ページ
バリエーション一覧
EA720WA-11A 150x300mm シルバー曲尺
EA720WA-12A 250x500mm シルバー曲尺
ウェブカタログ画像
  • 焼入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
  • 表
  • 裏
  • 角部形状:角厚\n角部が厚いことで直角度を保ち、しならせた時に角部が当てやすい形状
  • 墨つけの際に墨がにじまず、指で押さえやすい溝付形状になっています。
  • ステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
  • 竿部断面:溝付\n墨つけの際に墨がにじまず、指で押さえやすい形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top