詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720WA-71

品名 : 50x100mm 曲尺(小型)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 12101
測定目盛(表) (外)10×5cm 測定目盛(裏) (外)10×5cm
(内)1ピッチ10×1ピッチ5cm
長さの許容差 ±0.2mm サイズ 105(55)×10×1.2mm
材質 ステンレス 重量 14g
直角度 100mmにつき0.1mm以下 最小目盛 1mm
角部形状 同厚 竿部断面
用途 ・直角・長さ測定、ケガキ作業に
・DIY作業に
・曲尺の入門用に
表裏cm単位表示
携帯に便利な小型タイプです。
ステンレス製なので丈夫で錆びにくくなっています。
ケガキ作業や定規としても便利です。
校正証明書(一般)発行可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

805 (税抜)/ 886 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/09/16 17:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0722ページ
バリエーション一覧
EA720WA-71 50x100mm 曲尺(小型)
EA720WA-72 75x150mm 曲尺(小型)
ウェブカタログ画像
  • 角部形状:同厚\nケガく際に材料にぴったり付けられるため、ケガキやすい形状
  • 竿部断面:平\n竿と角が薄く平たいので細かい材料や鉛筆、ケガキ針でケガキやすい形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top