品番 : EA720WK-2
品名 : 200mm プロトラクター
仕様
スケールサイズ | 200mm | 竿全長 | 300mm |
---|---|---|---|
目盛 | 0~180° | 最小読取値 | 1° |
材質 | 硬化合金 | ||
水銀不使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/13 02:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0748ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720WK-1 120mm プロトラクター |
EA720WK-2 200mm プロトラクター |