品番 : EA720WS-13
品名 : 1000x320mm プロトラクター(2本竿)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | PRT-1000SW |
|---|---|---|---|
| 竿目盛 | 1000㎜ | 竿全長 | 1260㎜ |
| 本体サイズ | 直径320㎜x厚3.2㎜ | 目盛 | 0~180°、180~0° |
| 最小読取値 | 0.5° | 精度 | ±15' |
| 材質 | ステンレス(シルバー仕上) | 重量 | 3150g |
| 用途 | 角度の測定に | ||
| 2本竿なので、分度器では届かない場所でも安定した計測が可能です。 | |||
| 安心の日本製です。 | |||
| シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/19 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0747ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720WS-11 400x250mm プロトラクター(2本竿/ロックナット付 |
| EA720WS-12 600x320mm プロトラクター(2本竿) |
| EA720WS-13 1000x320mm プロトラクター(2本竿) |
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によってサイズは異なります。
