品番 : EA720WS-34
品名 : 210mm プロトラクター(半丸形)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | PRT192-200S |
|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 210 | 最小目盛 | 0.5° |
| 最大測定角度 | 180° | 精度 | ±15' |
| 材質 | ステンレス | 重量 | 310g |
| 用途 | 治具・機械等に取り付けて角度測定に使用 | ||
| 安心の日本製です。 | |||
| シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 15:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0737ページ 1217ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720WS-31 90mm プロトラクター(半丸形) |
| EA720WS-32 120mm プロトラクター(半丸形) |
| EA720WS-34 210mm プロトラクター(半丸形) |
ウェブカタログ画像
拡大
