品番 : EA720Y-307
品名 : 700mm セーフティーカッターガイド
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | CTG-SP700 |
---|---|---|---|
測定目盛 | 700㎜ | サイズ(W×D×T) | 720×60×25㎜ |
精度 | カット作業側:±0.50㎜ 線引き側:±0.28㎜ |
材質 | ガイド本体:アルミニウム、カットガイド面:ステンレス鋼、滑り止め:発泡ゴム |
重量 | 450g | ||
軽くて丈夫な高精度アルミ採用 | |||
刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます | |||
底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置。 | |||
ガイド端をゼロ基点にしたコンベ目盛の装着により、測定やケガキなど直尺としての利用可能 | |||
ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな直線 | |||
ケガキ面にはにじみ防止加工を施し、定規の下へのインク流入を防止 | |||
尺相当目盛 1/33m 目盛付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,830 円(税抜)/ 5,313 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 04:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1864ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720Y-307 700mm セーフティーカッターガイド |
EA720Y-312 1200mm セーフティーカッターガイド |
EA720Y-319 1900mm セーフティーカッターガイド |
拡大